Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42207502 Abtriebswelle H/I beiseitig Größe 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42207502
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42207502
EAN/GTIN:
     4067201100096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Weitere Informationen:
Getriebegröße:
075 Getriebegröße
B:
8 mm
C:
60 mm
C1:
58,8 mm
Dh6:
28 mm
d1:
34,5 mm
F:
121,0 mm
L:
244 mm
O:
M8 x 22 mm
S:
4 mm
t2:
31,3 mm
Gewicht:
1,49 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), output shaft, Schneckengetriebe, Gesamtlänge, Getriebe, H/I, beidseitig, Größe, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.