Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42205001 Abtriebswelle H/I einseitig Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42205001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42205001
EAN/GTIN:
     4067201091288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und
Befestigungsschraube fixiert.

Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
B:
8 mm
C:
50 mm
Dh6:
25 mm
d1:
31,5 mm
F:
90 mm
L:
143,5 mm
O:
M8 x 22 mm
S:
3,5 mm
t2:
28,3 mm
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), Schneckengetriebe, Größe, Durchmesser, einseitig, Getriebe, Gesamtlänge, output shaft, H/I
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 35,33*
€ 54,70*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 73,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.