Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42100302 Schneckengetr. ZM/I HL-40 i=9,75:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42100302
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42100302
EAN/GTIN:
     4067201100348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
mädler schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)


Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig
bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung:
13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und
geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad:
Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für
betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe
bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist
entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad
(hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des
Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist
im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der
Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen
Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1
bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber
unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall
anzusprechen. Nur die Übersetzungen 40:1 Art. 42100314 und 72:1 Art.
42100313 sind statisch und dynamisch selbsthemmend und für Handbetrieb
optimiert. Lagerung:
Alle Getriebewellen mit großzügig
dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit
synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter
normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das
Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung:
Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert.

Weitere Informationen:
Übersetzung i n:
9,75 : 1 Übersetzung i n
Übersetzung i ist:
39/4 Übersetzung i ist
P1 zul. bei n1=1500/min:
0,77 kW
T2 zul. bei n1=1500/min:
43 Nm
Wirkungsgrad bei n1=1500/min:
0,90 Eta
P1 zul. bei n1=10/min:
0,01 kW
T2 zul. bei n1=10/min:
70 Nm
Wirkungsgrad bei n1=10/min:
0,82 Eta
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebe achsabstand 40 mm, HL, Getriebe, gearbox, worm gearbox, angle gearbox, Größe, ZM/I, Ausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 485,44*
€ 517,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,77*
€ 647,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.