Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42002015B Schneckengetriebe KES 20 B i=15:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42002015B
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42002015B
EAN/GTIN:
     4067201357698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Wellen
mädler schneckengetriebe

Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 20mm in 7 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Übersetzung:
15 : 1 Übersetzung
Selbsthemmung:
nein statisch
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1:
12,0 Nm
Antriebsleistung bei n1=100min-1:
16,1 W
Wirkungsgrad ca.:
0,52 eta
Gewicht:
425 g
Weitere Suchbegriffe: getriebe (antriebstechnik), schneckengetriebe 15:1, 2010.00-V13 R30, 2010.00-V15 R18, Schneckengetriebe Markisenantrieb worm drive 20, wormgear box, 2010.00-V14 R23, worm gearbox, 2010.00-V17 R13, 2010.00-V12 R40, 2010.00-V11 R65, 2010.00-V16 R15, KES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.