Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25460911 Präz.-Zahnstange Mod. 4,0 L =2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25460911
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25460911
EAN/GTIN:
     4067201225355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42", Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25460000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >, 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Weitere Informationen:
L1:
2000 mm
Ausführung:
mit Bohrungen Ausführung
L2:
14,2 mm
Zähnezahl:
150 Zähnezahl
b:
40 mm
hk:
39 mm
h0:
35 mm
f:
2 mm
a:
62,50 mm
l:
125 mm
Anz. Bohr.:
16 Anz. Bohr.
h:
12 mm
d1:
10 mm
d2:
15 mm
t:
9 mm
a1:
33,3 mm
l1:
1933,4 mm
d3:
7,7 mm
GTf* / 300:
0,048 mm
Fu**:
8700 N
Gewicht:
21,80 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: rack, gear rack, vergütet, helical rack, Modul 4, Präzisions-Zahnstange, Zahnstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
25460910
ab € 337,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.