Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21451200 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21451200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21451200
EAN/GTIN:
     4067201289760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
d:
12,0 mm
da:
14,0 d<sub>a</sub>
ND:
12 mm
NL:
50 mm
b:
150 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnradwelle, gear bars, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear shaft, spur gear bar, Ritzelwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.