Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16812600 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16812600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16812600
EAN/GTIN:
     4067201282709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/26-2 Typ
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
80,94 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
87 mm
d:
82,76 mm
ND:
60 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
643 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 26 zähne, timing belt pulley, 55 AT10, AT10, 40mm, pulley, synchronscheibe, Zahnscheibe, 55AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16852600
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.