Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16332500 Zahnriemenrad AL 21 AT3/25-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16332500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16332500
EAN/GTIN:
     4067201259282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 AT3/25-2 Typ
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
23,46 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
28 mm
Ø d:
23,87 mm
Ø ND:
16 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Bohrung Ø BH7:
6 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT3, 21 AT3, 21AT3, pulley, timing belt pulley, 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.