Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021500 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/15-2 ZZ=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021500
EAN/GTIN:
     4067201044482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/15-2 Typ
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
11,44 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
15,0 mm
d:
11,94 mm
ND:
15 mm
b:
9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 16T2.5, T2.5, 16T2,5, 6mm, timing belt pulley, T2,5, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.