Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021400 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/14-2 ZZ=14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021400
EAN/GTIN:
     4067201044475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/14-2 Typ
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
10,64 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
15,0 mm
d:
11,14 mm
ND:
14 mm
b:
9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 16T2,5, pulley, 16T2.5, timing belt pulley, T2.5, 6mm, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
961
1
€ 10,00*
ab € 4,08*
€ 5,14*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 10,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.