Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021100 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/11-2 ZZ=11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021100
EAN/GTIN:
     4067201256083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/11-2 Typ
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
8,25 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
13,0 mm
d:
8,75 mm
ND:
10 mm
b:
9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, 16T2,5, T2.5, 6mm, T2,5, pulley, 16T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.