Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16021000 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/10-2 ZZ=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16021000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16021000
EAN/GTIN:
     4067201256076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/10-2 Typ
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
7,46 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
10,0 mm
d:
7,96 mm
ND:
10 mm
b:
9 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 16T2,5, T2.5, timing belt pulley, 6mm, pulley, T2,5, 16T2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.