Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15433100 Keilriemenscheibe AL B-3-rillig Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15433100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15433100
EAN/GTIN:
     4067201035664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe
geliefert.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Vorbohrung d ca.:
20 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
63 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
60 mm
Gewicht ca.:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, Riemenscheibe, 3 groove, XPB, Riemenscheiben, 3-rillig, v-belt pulleys, SPB, v-belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 200,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 296,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15533100
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.