Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15432000 Keilriemenscheibe AL B-3-rillig Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15432000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15432000
EAN/GTIN:
     4067201028352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe
geliefert.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
200 mm
Vorbohrung d ca.:
16 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
63 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, XPB, v-belt pulley, Riemenscheibe, SPB, Riemenscheiben, 3-rillig, 3 groove, v-belt pulleys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 120,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 183,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15532000
ab € 38,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.