Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15431600 Keilriemenscheibe AL B-3-rillig Ø 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15431600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15431600
EAN/GTIN:
     4067201028338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe
geliefert.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
160 mm
Vorbohrung d ca.:
14 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
63 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, v-belt pulley, v-belt pulleys, 3-rillig, SPB, Riemenscheibe, XPB, 3 groove, Riemenscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 97,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 155,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15531600
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.