Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15431400 Keilriemenscheibe AL B-3-rillig Ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15431400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15431400
EAN/GTIN:
     4067201029687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe
geliefert.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
140 mm
Vorbohrung d ca.:
14 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
63 mm
ND ca.:
- mm
L ca.:
63 mm
Gewicht ca.:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, 3-rillig, Riemenscheibe, v-belt pulleys, v-belt pulley, SPB, 3 groove, Riemenscheiben, XPB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 85,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 140,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15531400
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.