Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15423100 Keilriemenscheibe AL B-2-rillig Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15423100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15423100
EAN/GTIN:
     4067201027454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Vorbohrung d ca.:
20 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
44 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
60 mm
Gewicht ca.:
4,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, XPB, v-belt pulleys, Riemenscheibe, v-belt pulley, 2 groove, Riemenscheiben, SPB, 2-rillig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 175,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 259,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15523100
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.