Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15422000 Keilriemenscheibe AL B-2-rillig Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15422000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15422000
EAN/GTIN:
     4067201039853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
200 mm
Vorbohrung d ca.:
14 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
44 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
50 mm
Gewicht ca.:
2,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, XPB, Riemenscheibe, 2 groove, 2-rillig, Riemenscheiben, SPB, v-belt pulley, v-belt pulleys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 100,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 163,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15522000
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.