Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15421600 Keilriemenscheibe AL B-2-rillig Ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15421600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15421600
EAN/GTIN:
     4067201028321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
160 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
45 mm
Kranzbreite h:
44 mm
ND ca.:
75 mm
L ca.:
44 mm
Gewicht ca.:
2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, Riemenscheibe, 2-rillig, SPB, v-belt pulleys, Riemenscheiben, XPB, v-belt pulley, 2 groove
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 78,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,79*
€ 130,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15521600
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.