Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15233100 Keilriemenscheibe AL A-3-rillig Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15233100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15233100
EAN/GTIN:
     4067201032892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
315 mm
Vorbohrung d ca.:
16 mm
max. Bohrung:
50 mm
Kranzbreite h:
50 mm
ND ca.:
85 mm
L ca.:
60 mm
Gewicht ca.:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, normalkeilriemen, v-belt pulleys, XPA, 3 groove, v-belt pulley, Riemenscheiben, SPA, 3-rillig, Riemenscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 168,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 262,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15333100
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.