Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15211800 Keilriemenscheibe AL A-1-rillig Ø 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15211800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15211800
EAN/GTIN:
     4067201031826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø
280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für
Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne
Grauguss-Nabenverstärkung.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
180 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
max. Bohrung:
40 mm
Kranzbreite h:
20 mm
ND ca.:
65 mm
L ca.:
40 mm
Gewicht ca.:
1,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig, normalkeilriemen, keilriemenscheibe ungebohrt, v-belt pulley, v-belt pulleys, Riemenscheiben, 1 groove, Riemenscheibe, SPA, 1-rillig, XPA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
€ 10,00*
ab € 47,22*
€ 58,62*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,78*
€ 97,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
15311800
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.