Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14080107 Spannelement 125 N Frontbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14080107
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14080107
EAN/GTIN:
     4067201023166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Spannelemente Frontbef...
rollenketten-spannelemente frontbef...
Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl,
über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente entsprechen maßgeblich der Standardausführung. Zur leichteren Montage werden sie mittels der durchgehenden Schraube von der Hebelarmseite befestigt. Maschinenseitig ist ein Gewinde einzubringen. Die beigefügte Schraube ist durch einen O-Ring transportgesichert.

Weitere Informationen:
Größe:
1 Größe
Fmax. bei normal:
135 N
Fmax. bei hart:
170 N
smax. bei normal:
50 mm
smax. bei hart:
40 mm
D:
45 mm
E:
64 +1,0 -0,5 mm
G:
5 mm
H:
M6 mm
J1:
100 mm
J2:
80 mm
K:
25 mm
L:
112,5 mm
M:
12 mm
N:
30 mm
O:
8 mm
P:
8,5 mm
Q:
20,8 mm
R:
10 mm
T:
10,5 mm
MA:
17 Nm
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: SE-F18, SE-F15, tensioning element, ROSTA, SE-F27, SE-F38, Spannelement, Frontbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.