Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14072200 Montagespanner ab 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14072200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14072200
EAN/GTIN:
     4067201045205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagespanner
montagespanner mädler

Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.
Art.-Nr. 140 721 00 bis Größe 12 B, mit Drehknopf. Art. 14072200 ab Größe 16 B,  , mit Hebel.

Weitere Informationen:
für DIN ISO:
16 B bis max. 65mm für DIN ISO
für Teilung:
1'' bis max. 65 mm für Teilung
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: Spanner, chain puller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 78,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,13*
€ 107,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.