Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14072100 Montagespanner 1/2" bis 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14072100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14072100
EAN/GTIN:
     4067201024088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagespanner
montagespanner mädler

Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.
Art.-Nr. 140 721 00 bis Größe 12 B, mit Drehknopf. Art. 14072200 ab Größe 16 B,  , mit Hebel.

Weitere Informationen:
für DIN ISO:
081, 083, 08B bis 12 B für DIN ISO
für Teilung:
1/2'' bis 3/4'' für Teilung
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: chain puller, Spanner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 42,27*
€ 45,28*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 48,98*
€ 61,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.