Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070235 OKS 252 Hochtemperaturpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14070235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070235
EAN/GTIN:
     4067201346128
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste

OKS 252 zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen, bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen.
•, gute Wasserbeständigkeit.
•, guter Korrosionsschutz.
•, Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 135748).

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml | 250 g
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: H1 NSF-H1 NSFH1 H1, allroundpaste allround-paste Allround-paste all
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.