Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070154 WD40 SPECIALIST Bremsenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070154
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14070154
EAN/GTIN:
     4067201319719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml spraydose
bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml

Das Spezial-Spray entfernt Fett, Ö, l, Schmutz und Ablagerungen effektiv von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen.
•, rückstandsfrei.
•, wirkt sofort.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
b:
80 mm
t:
65 mm
h:
231 mm
Gewicht:
470 g
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel reinigung reiniger Reiniger sa, Bremsenreiniger cleaning liquid Pflegespray Spr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.