Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14053700 Kettenspanner = 14053701 + 14080400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14053700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14053700
EAN/GTIN:
     4067201023142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
mädler kettenspanner
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/4 x7/16 Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
91,63 mm
Spannelement:
4 Größe
Spannkraftmax.:
1500 N
D:
95 mm
E:
140 +2,0 -0,5 mm
G:
10 mm
H:
M16 mm
J:
175 mm
K:
60 mm
N:
66 mm
O:
15 mm
R:
56-80 mm
Smax.:
87,5 mm
U:
30 mm
V:
153 mm
W:
M 20 mm
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: chain tensioner Kettenspanner Kettenzubehör ROS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 175,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,53*
€ 267,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.