Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14053600 Kettenspanner = 14053601 + 14080300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14053600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14053600
EAN/GTIN:
     4067201013365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
mädler kettenspanner
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-3 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8 Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
76,36 mm
Spannelement:
3 Größe
Spannkraftmax.:
810 N
D:
78 mm
E:
108 +2,0 -0,5 mm
G:
8 mm
H:
M12 mm
J:
130 mm
K:
50 mm
N:
52 mm
O:
15 mm
R:
40-64 mm
Smax.:
65 mm
U:
15 mm
V:
115 mm
W:
M 12 mm
Gewicht:
3,25 kg
Weitere Suchbegriffe: chain tensioner Kettenspanner Kettenzubehör ROS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 134,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 207,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.