Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11000000T Einfach-Rollenkette 24 B-1 Titan


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-11000000T
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11000000T
EAN/GTIN:
     4067201321729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert.
Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß unter
staubigen Bedingungen. Nahtlose Schmiernutbuchsen. Besonders harte und
reibungsarme Bolzen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig
mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur
Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°.
Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
24 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
38,1 x 25,4 mm | 1 1/2 x 1 Zoll
Innere Breite b2:
37,92 mm
Rollen-Ø d1:
25,40 mm
Bolzen-Ø:
14,63 mm
b4:
53,4 mm
b7:
6,6 mm
Bruchkraft min.:
167 kN
Gewicht:
7,45 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 24b 1 din 8187, din 8187, din 8187 05b 1, roller chain, Industrielle Anwendungen Robuste Ketten Langleb, single roller chain, Abriebfeste Ketten Hochleistungsketten Indust, Einfach-Rollenkette, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, B-1, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, Einfach-Hülsenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,01*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 195,75*
€ 232,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 187,96*
€ 223,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 185,40*
€ 220,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 181,57*
€ 216,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 179,01*
€ 213,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.