Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10777003 Verschlussglied 12 B-1 selbst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10777003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10777003
EAN/GTIN:
     4067201017905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint einfach
verschlussglied mit splint


Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet.
Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
12 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
19,05x11,68 mm | 3/4x7/16 Zoll
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
554
1
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 8,58*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 15,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.