Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10700000GL Rollenkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10700000GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10700000GL
EAN/GTIN:
     4067201190110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
12 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
19,05 x 11,68 mm | 3/4 x 7/16 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
16,0 mm
Laschendicke s1/2:
1,85 mm
Rollen-Ø d1:
12,07 mm
Bolzen-Ø:
5,72 mm
b4:
22,5 mm
b7:
2,7 mm
Bruchkraftmin.:
28,9 kN
Gewicht:
1,32 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,49*
€ 16,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,71*
€ 15,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.