Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199052 Flachlaschenkette SS06 B-1 M2 2x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199052
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199052
EAN/GTIN:
     4067201218050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
06 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
3/8x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,61 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,65*
€ 61,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,90*
€ 59,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,47*
€ 55,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 42,99*
€ 51,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,59*
€ 47,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 34,42*
€ 40,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 30,98*
€ 36,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 27,53*
€ 32,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.