Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199051 Flachlaschenkette SS06 B-1 M2 2x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199051
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199051
EAN/GTIN:
     4067201211884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), einseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
06 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
3/8x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,72*
€ 54,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,15*
€ 52,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,13*
€ 48,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 38,04*
€ 45,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 35,01*
€ 41,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,46*
€ 36,25
pro Meter
ab 250 Meter
€ 27,41*
€ 32,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 24,39*
€ 29,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.