Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199022 Winkellaschenkette SS06 B-1 K2 2x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199022
EAN/GTIN:
     4067201214069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), beidseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder K2 müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
3/8x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1 min.:
5,72 mm
h4:
6,5 mm
d4:
3,5 mm
f/2:
9,5 mm
G/2*:
13,5 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
Gewicht:
0,61 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,69*
€ 63,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,88*
€ 61,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,31*
€ 57,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 44,70*
€ 53,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 41,14*
€ 48,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,77*
€ 42,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 32,19*
€ 38,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 28,64*
€ 34,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.