Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10177120 Kettenrad KRT Stahl 06 B-1 ZZ= 20 - 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10177120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10177120
EAN/GTIN:
     4067201006275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.



Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich
und muss separat bestellt werden.



Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.



Weitere Abmessungen siehe Tabelle.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
64,3 mm
d:
60,89 mm
ND:
46 mm
L:
22 mm
Gewicht:
160 g
Spannbuchsentyp:
1008 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
9 mm
Bohrung max.:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, taper sprocket, 06 B-1, KRT, taperbush, Taperbuchse, 06B-1, 3/8x7/32, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
326
1
€ 10,00*
ab € 4,41*
€ 6,90*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 12,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10178120
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.