Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100055 Flachlaschenkette 06B-1-M2, 6 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100055
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100055
EAN/GTIN:
     4067201105435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
06 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
3/8 x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,63*
€ 29,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,15*
€ 23,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.