Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100034 Flachlaschenkette 06B-1-M1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100034
EAN/GTIN:
     4067201017097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
06 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
3/8 x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1 min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
8,0 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,49 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,52*
€ 33,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,94*
€ 30,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,35*
€ 27,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,73*
€ 24,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,15*
€ 21,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,56*
€ 18,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.