Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100025 Winkellaschenkette 06B-1-K2, 6 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100025
EAN/GTIN:
     4067201024453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
3/8 x 7/32 Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1 min.:
5,72 mm
h4:
6,5 mm
d4:
3,5 mm
f/2:
9,5 mm
G/2*:
13,7 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,66*
€ 30,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,32*
€ 27,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,65*
€ 22,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,30*
€ 19,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.