Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac RFON660DN20C1.1 Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Karta danych produktu
Descripcion Espanol
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818H-310483-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Rücklauffilter
rücklauffilter hydac
Hydac International RFON660DN20C1.1 Rücklauffilter

Rücklauffilter Serie RF

Baugrösse: 660

Filtermaterial: Optimicron® (ON)

Filterfeinheit: 20|µm

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
RFBN/HC660DN20C1.1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
20,9 kg
Serie:
RF
Gewinde IG 1:
G3"
Betriebsdruck max. PSI:
360 PSI
Baugröße:
660
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, RFBN/HC660DN20C1.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,37*
€ 948,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,78*
€ 905,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
1263018
ab € 117,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.