Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac LFON240IE20C1.0 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Fiche technique du produit
Artikeldatenblatt
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818H-310443-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Hydac International LFON240IE20C1.0 Leitungsfilter

Leitungsfilter LF

  • Filtermaterial: Optimicron®
  • Baugrösse: 240
  • Betriebsüberdruck: 100 bar
  • Anschlussart: G1 1/4"
  • Filterfeinheit: 20 µm
  • Verschmutzungsanzeige: Elektrisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
240
Nachfolgetype von:
LFBN/HC240IE20C1.0
Filtermaterial:
Optimicron® (ON)
Filterfeinheit:
20 µm
Verschmutzungsanzeige:
Elektrisch
Betriebsdruck max.:
100 bar
Herstellertypenbezeichnung:
LFBN/HC240IE20C1.0
Ursprungsland:
DE
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Gewinde IG 1:
G1 1/4"
Serie:
LF
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, LFBN/HC240IE20C1.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
1260885
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.