Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydac 0160D100W Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Karta danych produktu
Descripcion Espanol
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818H-304532-HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     304532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Hydac International 0160D100W Filterelement

Druckfilterelement zum Einbau in HYDAC-Filter

Die im Filtergehäuse eingebauten Filterelemente übernehmen als "Herzstück" des Filters die eigentliche Filtrations- und/oder Entwässerungsarbeit. Sie bestehen aus mehreren, sternförmig gefalteten Filter- und Stützlagen, die zylinderförmig um/in das stabilisierende Stützrohr gelegt werden. Verschlossen wird dieser Zylinder von den Endkappen. Abhängig vom Filtertyp werden die Filterelemente von außen nach innen durchströmt.

Baugrösse: 0160

Einbau : in Leitungsfilter

Filterfeinheit: 100 µm

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe

Kollapsstabilität: 20 bar

Dichtungsmaterial: NBR

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellertypenbezeichnung:
0160D100W
Gewicht:
0,4 kg
Serie:
D
Ausführung:
für Leitungsfilter (Elementausführung D)
Baugröße:
0160
Filterfeinheit:
100 µm
Dichtwerkstoff:
NBR
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie hydac, filterpatronen hydraulik, R928025450, 0160D100W, 9160G100-A00-0-M, 9160G100A000M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,60*
ab € 114,35*
€ 122,07*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 120,40*
€ 128,06*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.