Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker RHD20SCF Rückschlagventil Rohranschluß 20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker RHD20SCF Rückschlagventil Rohranschluß 20S
Parker RHD20SCF Rückschlagventil Rohranschluß 20S
Artikeldatenblatt
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818G-RHD20SCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RHD20SCF
EAN/GTIN:
     4063166492351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Parker RHD20SCF Rückschlagventil Rohranschluß 20S

Rückschlagventil RHD

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

mit Mutter und Schneidring

Material: Stahl verzinkt

Rohranschluss: 20S

Betriebsdruck max.: 420 bar

Öffnungsdruck: 1 bar

Dichtungsmaterial: NBR

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Herstellertypenbezeichnung:
RHD20SCF
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,8115 kg
Serie:
RHD
Dichtwerkstoff:
NBR
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Öffnungsdruck:
1 bar
Rohranschluß 1:
20S
Rohr-Außendurchmesser 1:
20 mm
Betriebsdruck max.:
420 bar
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil parker, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, Schneidringverschraubung, Ermeto, RHD 20 S, RHD20S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 52,59*
Lager 1818
2
1
€ 5,80*
ab € 51,61*
€ 57,88*
17 Tage
28
2
€ 8,50*
ab € 54,19*
€ 58,09*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.