Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker RHD15LCF Rückschlagventil Rohranschluß 15L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker RHD15LCF Rückschlagventil Rohranschluß 15L
Parker RHD15LCF Rückschlagventil Rohranschluß 15L
Artikeldatenblatt
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818G-RHD15LCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RHD15LCF
EAN/GTIN:
     4063166490982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Parker RHD15LCF Rückschlagventil Rohranschluß 15L

Rückschlagventil RHD

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

mit Mutter und Schneidring

Material: Stahl verzinkt

Rohranschluss: 15L

Betriebsdruck max.: 400 bar

Öffnungsdruck: 1 bar

Dichtungsmaterial: NBR

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Herstellertypenbezeichnung:
RHD15LCF
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0,2986 kg
Serie:
RHD
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Öffnungsdruck:
1 bar
Rohranschluß 1:
15L
Rohr-Außendurchmesser 1:
15 mm
Betriebsdruck max.:
400 bar
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil parker, heizungs rückschlagventil, 400 bar rückschlagventil, Schneidringverschraubung, Ermeto, RHD 15 L, RHD15L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
3
€ 4,75*
ab € 23,45*
€ 25,61*
Lager 1818
4
1
€ 5,80*
ab € 24,84*
€ 28,41*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.