Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker CPOM2DDV Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker CPOM2DDV Rückschlagventil
Parker CPOM2DDV Rückschlagventil
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Product Description
Fiche technique du produit
Artikeldatenblatt
Artikel-Nr.:
     1818G-CPOM2DDV-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     CPOM2DDV
EAN/GTIN:
     4063166470984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Parker CPOM2DDV Rückschlagventil

Entsperrbares Rückschlagventil Serie CPOM

Entsperrbare Rückschlagventile der Manapak Serie CPOM sind Zwischenplattenventile, die in der Höhenverkettung von Wegeventilen mit genormtem Anschlussbild verwendet werden. Je nach Funktionszweck ist ein entsperrbares Rückschlagventil in den Kanälen A und/ oder B angeordnet. Die freie Durchflussrichtung ist dabei immer von der Ventilseite zur Plattenseite

Funktion

Die Rückschlagventile öffnen bei Durchfluss zu einer Verbraucherseite, wobei das jeweils gegenüberliegende Rückschlagventil gleichzeitig über einen Steuerkolben hydraulisch-mechanisch entsperrt und somit der Rückfluss von der anderen Verbraucherseite ermöglicht wird.

Merkmale

  • • Die Ventilgehäuse der Manapak Ventilserie CPOM sind aus Stahl hergestellt.
  • • Der Ventilkegel ist präzise in der Stahlhülse geführt und liegt deshalb gut dichtend auf dem Sitz auf.
  • • Bei geöffnetem Ventilkegel erlaubt der große Querschnitt hohe Volumenströme bei niedrigem Differenzdruck.

Technische Daten

  • Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil, Aufsteuerverhältnis 3 : 1
  • Nenngrösse: NG06
  • Entsperrbarer Anschluss: A und B
  • Öffnungsdruck: 1 bar
  • Dichtung: FPM
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
CPOM2DDV
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
1,4 kg
Serie:
CPOM
Medium:
Hydrauliköl nach DIN 51524...51525
Baugröße:
NG06
Dichtwerkstoff:
FPM
Öffnungsdruck:
1 bar
Mediumstemperatur:
-20...+80°C
Betriebsdruck max.:
350 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
SK-CPOM2-V-11
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.