Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss
Artikeldatenblatt
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss
Artikel-Nr.:
     1818G-31045604-PK
Hersteller:
     Parker Legris
Herst.-Nr.:
     31045604
EAN/GTIN:
     4063165395653
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück
Parker Legris 3104 56 04 T-Anschluss

T-Stück

Material: Technisches Polymer

Dichtung: NBR

Schlauch-Aussen-ø: 1/4"

Schlauch-Aussen-ø: 5/32"

Achtung: Durch eine stark gestiegene Nachfrage zu diesem Artikel kann die zur Zeit angegebene von der tatsächlichen Lieferzeit abweichen und sollte im Bedarfsfall angefragt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Polymer
Ursprungsland:
MX
Herstellertypenbezeichnung:
3104 56 04
Gewicht:
|kg
Schlauchdurchmesser Aussen 2:
5/32"
Schlauchdurchmesser Aussen:
1/4"
Temperatur min.:
-20 °C
Temperatur max.:
80 °C
Serie:
3104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.