Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor
Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor
Product Description
Fiche technique du produit
Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor
Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor
Artikel-Nr.:
     1818G-260559-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     260559
EAN/GTIN:
     4063165942130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Radialkolbenmotor
radialkolbenmotor parker
Parker MR1100G-D1B1N1T1N1000/60559 Radialkolbenmotor

Radialkolbenmotor Typ MR

Das hervorragende Betriebsverhalten dieses Motors ist das Ergebnis einer eigenen Entwicklung und einer patentierten Konstruktion. Das Funktionsprinzip dieser Entwicklung beruht darauf, dass die Kraftübertragung vom Stator auf die Antriebswelle anstatt mit herkömmlichen Stangen, Kolben, puffer und Stifte mit Hilfe einer mit Druck beaufschlagten Ölsäule erfolgt.

Achtung: Durch eine stark gestiegene Nachfrage zu diesem Artikel kann die zur Zeit angegebene von der tatsächlichen Lieferzeit abweichen und sollte im Bedarfsfall angefragt werden.

Weitere Informationen:
Welle:
Zahnwelle DIN 5480
Drehzahlsensor:
Incrementeller Elcis Encoder (500 Impulse/U), zwei Richtungen
Drehrichtung:
Standarddrehrichtung (im Uhrzeigersinn: Einlass A, entgegen Uhrzeigersinn: Einlass B)
Verdrängung:
1125,8 cm³
Dichtwerkstoff:
NBR Mineralöl
Serie:
MR
Gewicht:
140 kg
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.572,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.