|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000019525 Herst.-Nr.: 3RK1105-1AE04-0CA0 EAN/GTIN: 4011209533127 |
| | |
|
|  |  |
 | 3RK1105-1AE04-0CA0 - ASISAFE BASIS SICHERHEITSMONITOR 1 F-RO, 1 FREIGABEKREIS, IP20, mit SCHRAUBANSCHLUSS, ABNEHMBARE KLEMMEN, SICHERER AUSGANG RELAIS REAKTIONSZEIT MAX. 40 MS, MONITOR TYP 1, VERSION 3, EINSETZBAR BIS KATEGORIE 4 (EN 954-1), BIS PL E (EN ISO 13849-1), BIS SIL 3 (IEC 61508), für AS-INTERFACE / AS-I SAFETY AT WORK |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | 82 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 543,03* | € 593,40* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 547,34* | € 598,85* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 545,87* | € 607,26* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 566,58* | € 617,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 584,91* | € 638,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|