Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BVS001M - Vision Sensor, Baureihe Universal, LED-Rotlicht, PNP (2x), Ethernet 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-BAL000014038
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BVS001M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Vision Sensor
vision sensor balluff
Balluff - Vision Sensor: Vision Sensor, Baureihe Universal, LED-Rotlicht, PNP (2x), Ethernet 10/100 Base T RS232  (9,6...115,2 kBaud), Arbeitsbereich 50...1000 mm, Sichtfeldgröße min. 24 x 18 mm, Sichtfeldgröße max. 480 x 360 mm, Brennweite 8,0 mm, Herst.Nr. BVS001M-227224 - BVS UR-3-001-E
Weitere Suchbegriffe: vision sensor, BALLUFF, ETHERNET, LED, SENSOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.965,20*
€ 2.053,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.971,60*
€ 2.058,79*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,74*
€ 2.443,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,18*
€ 2.424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,48*
€ 2.365,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,92*
€ 2.345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,20*
€ 2.338,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.