Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-8035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8035
EAN/GTIN:
     4017337060993
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl
- Arbeitsfläche Edelstahl mit 18 mm MDF-Platte
- Schiebetüren ohne Schlüssel
- Ein verstärktes Regal, verstellbar - 3 Positionen
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Aufkantung, H 200 × T 20 mm
- Abm.: B 1000 x T 700 x H 750 mm
- Gewicht: 66kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 AISI 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,97*
€ 1.060,30*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,10*
€ 1.082,41*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,41*
€ 1.288,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,17*
€ 1.283,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,54*
€ 1.226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,45*
€ 1.181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,10*
€ 1.108,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.