Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1500x700x750 mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1500x700x750 AISI 430, Ansicht vorne
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1500x700x750 AISI 430, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-8015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8015
EAN/GTIN:
     4017337060955
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
- Hergestellt aus AISI430 Edelstahl
- Arbeitsfläche Edelstahl mit 18 mm MDF-Platte
- Schiebetüren ohne Schlüssel
- Ein verstärktes Regal, verstellbar - 3 Positionen
- Verstellbare Füße aus Edelstahl
- Aufkantung, H 200 × T 20 mm
- Abm.: B 1500 x T 700 x H 750 mm
- Gewicht: 81 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1500x700x750 AISI 430
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,77*
€ 1.034,16*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,10*
€ 1.053,92*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,92*
€ 1.254,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,77*
€ 1.249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,78*
€ 1.195,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,72*
€ 1.151,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,10*
€ 1.086,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.